曜日別特売

Kレバーミニケース丸座空錠

Kレバーミニケース丸座空錠 - GIKEN(川口技研)Kレバーミニケース丸座空錠 - GIKEN(川口技研)Kレバーミニケース丸座空錠 - GIKEN(川口技研)Kレバーミニケース丸座空錠 - GIKEN(川口技研)Kレバーミニケース丸座空錠 - GIKEN(川口技研)Kレバーミニケース丸座空錠 - GIKEN(川口技研)Kレバーミニケース丸座空錠 - GIKEN(川口技研)Kレバーミニケース丸座空錠 - GIKEN(川口技研)

LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。

材質アルミ合金仕様鍵なしセット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体仕様1ラッチ:LSミニケース錠ハンドルKレバー32機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)28~40バックセット(mm)B/S51内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57047945KLS32-1KM-MG塗装ゴールド
4,190
3,198
3,518(税込)
当日出荷
57047954KLS32-1KM-MS塗装シルバー
4,190
3,198
3,518(税込)
当日出荷
57047963KLS32-1KM-MB塗装ブラウン
4,190
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする