Kレバーミニケース丸座内締錠

Kレバーミニケース丸座内締錠 - GIKEN(川口技研)Kレバーミニケース丸座内締錠 - GIKEN(川口技研)Kレバーミニケース丸座内締錠 - GIKEN(川口技研)Kレバーミニケース丸座内締錠 - GIKEN(川口技研)Kレバーミニケース丸座内締錠 - GIKEN(川口技研)Kレバーミニケース丸座内締錠 - GIKEN(川口技研)Kレバーミニケース丸座内締錠 - GIKEN(川口技研)Kレバーミニケース丸座内締錠 - GIKEN(川口技研)
(1件のレビュー)

LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。
丸座にサムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。

材質アルミ合金仕様表示なし(ツマミカギ)セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体仕様1ラッチ:LSミニケース錠ハンドルKレバー32機能座:丸座内締錠対応戸厚(mm)28~40バックセット(mm)B/S51内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57047979KLS32-3KM-MG塗装ゴールド
5,310
3,998
4,398(税込)
当日出荷
57047988KLS32-3KM-MS塗装シルバー
5,310
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
57047997KLS32-3KM-MB塗装ブラウン
5,310
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-14
用途: 錠付レバーハンドルに交換
その他業種

近年の強盗事件対策として部屋にも錠が必要と考えて同じ技研の錠付に交換しました。
ドアに錠の芯棒が通るように穴あけ加工が必要ですが、簡単で上手く取り付けられました。
取り付け後は不具合も無く、良い感じで安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする