GIKEN(川口技研)
Kレバー丸座戸襖錠
LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。
和室側もレバータイプで、軽い力で開閉が可能なレバー型戸襖錠を採用しております。
材質
アルミ合金
バックセット(mm)
B/S60
対応戸厚(mm)
28~40
仕様
戸襖タイプ
セット内容
レバー(室外側)、戸襖レバー(室内側)、ラッチ本体
種類
屋内用
仕様1
ラッチ:LSミニケース錠
ハンドル
Kレバー43
機能
座:丸座戸襖錠
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57048033
K43-L2KM-MG
塗装ゴールド(戸襖側:黒)
¥
5,310
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
57048049
K43-L2KM-MS
塗装シルバー(戸襖側:黒)
¥
5,310
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
57048058
K43-L2KM-MB
塗装ブラウン(戸襖側:黒)
¥
5,310
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください