Kレバーミニケース丸座表示錠

Kレバーミニケース丸座表示錠 - GIKEN(川口技研)Kレバーミニケース丸座表示錠 - GIKEN(川口技研)Kレバーミニケース丸座表示錠 - GIKEN(川口技研)Kレバーミニケース丸座表示錠 - GIKEN(川口技研)Kレバーミニケース丸座表示錠 - GIKEN(川口技研)Kレバーミニケース丸座表示錠 - GIKEN(川口技研)Kレバーミニケース丸座表示錠 - GIKEN(川口技研)Kレバーミニケース丸座表示錠 - GIKEN(川口技研)
(1件のレビュー)

LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。
丸座に表示+サムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。

材質アルミ合金仕様トイレ用(表示タイプ)セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体仕様1ラッチ:LSミニケース錠ハンドルKレバー43機能座:小判座表示錠対応戸厚(mm)28~40バックセット(mm)B/S51内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57048128KLS43-4KM-MG塗装ゴールド
5,310
3,998
4,398(税込)
当日出荷
57048137KLS43-4KM-MS塗装シルバー
5,310
3,998
4,398(税込)
当日出荷
57048146KLS43-4KM-MB塗装ブラウン
5,310
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57048137
2022-04-05
用途: トイレドアに取り付け
製造業

普通のレバーハンドルでした。穴あけ面倒だったが、上手く付けれました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする