GIKEN(川口技研)
敷居スベリ(シキイスベリ)ホビン巻スベリ
(1件のレビュー)
敷居の磨耗をふせぎ、ふすま・障子のあけ閉めをスムーズにします。
長尺巻タイプの敷居すべりです。
型式
長尺型
適合場所
屋内用
内容量
1巻
注意
※この製品は木製建具の敷居用です。アルミ製建具には適しておりません。
※木製敷居以外の金属・樹脂等に貼った場合の性能は保証しておりません。
※室内専用となります。
※材質や製法上の特性により、貼った後の温度変化等で多少の伸縮があります。
全6種類を絞り込む
色
2色木目調
2色木肌調
クリーム
テープ幅(mm)
選択してください
10
15
18
20
21
テープ長さ(m)
183
200
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
剥離紙
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57048155
ホビン巻スベリ S×200m
2色木肌調
21
200
ポリエチレン
アクリル系
あり
すべり助長用
¥
15,120
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57048164
ホビン巻スベリ 10×200m
クリーム
10
200
ポリエチレン
アクリル系
あり
すべり助長用
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
57048173
ホビン巻スベリ 15×200m
2色木肌調
15
200
ポリエチレン
アクリル系
あり
すべり助長用
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
57048189
ホビン巻スベリ 18×200m
2色木肌調
18
200
ポリエチレン
アクリル系
あり
すべり助長用
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
57048198
ホビン巻スベリ 20×200m
2色木肌調
20
200
ポリエチレン
アクリル系
あり
すべり助長用
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
57048207
ホビン巻スベリ 21×183m
2色木目調
21
183
ポリエチレン
アクリル系
あり
すべり助長用
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください