曜日別特売

LVSケース角長座空錠(ケースラッチ+角長座セット)

LVSケース角長座空錠(ケースラッチ+角長座セット) - GIKEN(川口技研)LVSケース角長座空錠(ケースラッチ+角長座セット) - GIKEN(川口技研)LVSケース角長座空錠(ケースラッチ+角長座セット) - GIKEN(川口技研)LVSケース角長座空錠(ケースラッチ+角長座セット) - GIKEN(川口技研)
仕様LVSケース錠タイプH15角長座適合扉厚(mm)28~40仕様1フロントプレート:角バックセット(mm)B/S51内容量1個
注意
※一般住宅室内専用となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57048365LVS-1H15-Nニッケル
4,860
3,500
3,850(税込)
当日出荷
57048374LVS-1H15-SGサテンゴールド
5,080
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
57048383LVS-1H15-Brブラウン
5,080
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする