GIKEN(川口技研)
LVSケース角長座内締錠(ケースラッチ+角長座セット)
仕様
LVSケース錠
タイプ
H15角長座
仕様1
フロントプレート:角
適合扉厚(mm)
28~40
バックセット(mm)
B/S51
内容量
1個
注意
※一般住宅室内専用となります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57048399
LVS-3H15-N
ニッケル
¥
6,110
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
57048408
LVS-3H15-SG
サテンゴールド
¥
6,330
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57048417
LVS-3H15-Br
ブラウン
¥
6,330
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください