取替用LSミニケースHT26長座空錠(ミニケースラッチ+HT26長座セット)

取替用LSミニケースHT26長座空錠(ミニケースラッチ+HT26長座セット) GIKEN(川口技研) 取替用LSミニケースHT26長座空錠(ミニケースラッチ+HT26長座セット) GIKEN(川口技研) 取替用LSミニケースHT26長座空錠(ミニケースラッチ+HT26長座セット) GIKEN(川口技研) 取替用LSミニケースHT26長座空錠(ミニケースラッチ+HT26長座セット) GIKEN(川口技研) 取替用LSミニケースHT26長座空錠(ミニケースラッチ+HT26長座セット) GIKEN(川口技研)

過去に販売している川口技研「G座」「F座」「HL座」「HS座」の取替えが可能です。
従来ご使用の座よりもひと回り大きいサイズです。
交換しても面板の取付痕が見えることはありません。
取替用だけではなく、新規としてもお使いいただけます。

仕様LSミニケース錠 タイプHT26長座 仕様1フロントプレート:角 適合扉厚(mm)28~40 バックセット(mm)B/S51 内容量1個
注意
※一般住宅室内専用となります。
※新規取付の場合はLVSケース錠タイプをご使用ください。
※「G座」「F座」は穴加工が必要となります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
LS-1HT26-N 57048609
LS-1HT26-N 57048609
57048609 LS-1HT26-N ニッケル
9,640
6,898
7,588 (税込)
3日以内出荷

返品不可
LS-1HT26-SG 57048618
LS-1HT26-SG 57048618
57048618 LS-1HT26-SG サテンゴールド
9,640
6,898
7,588 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする