GIKEN(川口技研)
LVSケーススクエア角座空錠(ケースラッチ+SQ角座セット)
仕様
LVSケース錠
色
艶消しブラック
タイプ
角座空錠
仕様1
フロントプレート:角
適合扉厚(mm)
33~40
バックセット(mm)
B/S51
内容量
1個
注意
※一般住宅室内専用となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57048749
LVS-1SQJ-ZB
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください