GIKEN(川口技研)
NK座取替用8STラッチセット小判座空錠(チューブララッチ+UKT13座セット)
川口技研の廃番品NK座の取替交換用の小判座ラッチセットです。
穴加工なしで、ドライバーで交換可能です。
また、UKT13座はNK座より座の寸法が大きくなっておりますが、交換は可能です。
仕様
8STチューブラ錠
タイプ
小判座:空錠
仕様1
フロントプレート:角
適合扉厚(mm)
28~40
バックセット(mm)
B/S51
内容量
1個
注意
※一般住宅室内専用となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57048785
8ST-1UKT13-N
ニッケル
¥
2,920
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
57048794
8ST-1UKT13-SG
サテンゴールド
¥
3,210
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください