グリーンライフ
家庭用収納庫 ハーフ棚板仕様
軒下や省スペースを有効に利用できる小型収納庫です。
ドライバー1本で組立簡単。
ハーフ棚仕様で、細かなものから長物まで収納可能です。
収納物に合わせて棚板を12段階に調整可能!
間口(mm)
890
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
(約)420×355
内容量
1台
注意
※こちらの商品はお客様組立品です。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※強風・地震等に備え、転倒防止に十分配慮してください。
※直射日光・風雨の当たる場所に設置しないでください。
※庫内の温度上昇や、完全防水でない為、雨水が侵入して収納物を傷める恐れがありますのでご注意ください。
※棚板には25kg以上は載せないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57051059
HS-162HT
約1620
(約)890×470×1620
(約)885×370×1570
(約)370×1525
¥
29,818
¥
29,800
¥
32,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57051043
HS-132HT
約1320
(約)890×470×1320
(約)885×370×1270
(約)370×1225
¥
27,091
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
9,600
/
税込
¥
10,560
離島
数量1につき
¥
9,600
/
税込
¥
10,560