StarTech.com
SATAラウンドケーブル ラッチ付きシリアルATAケーブル 6Gbps対応
ストレートタイプのラッチコネクタ付きラウンドケーブル
SATA 3.0対応ドライブで6Gbpsの転送速度をサポート
SATA 6Gbpsの仕様に完全準拠
用途
サーバ、SATAドライブアレイ、ストレージサブシステムを接続
シリアルATA HDD、CD-RW、DVDなどのデバイスとの互換性あり
仕様
ワイヤゲージ:30 AWG
色
ブラック
規格
SATA 3.0
コネクタ形状
SATA(データ)[7ピン]オス - SATA(データ)[7ピン]オス
プラグ形状
ストレート
各種認証
CE、WEEE
コネクタA
SATA(データ)[7ピン]ラッチ付 レセプタクル
コネクタB
SATA(データ)[7ピン]ラッチ付 レセプタクル
伝送速度(Gbps)
6
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
質量(g)
製品幅(mm)
ケーブル長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57051698
SATRD30CM
6.5
20
14.1
30
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
57051707
SATRD60CM
6
24
14
60
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください