曜日別特売

油砥石コンビ

油砥石コンビ - 中京研磨

両面タイプです

用途金型や刃物を始めとする金属、ガラス・宝石なんどの非金属の磨き、目立て、バリ取り、雑研など比較的身近で、広範囲に使用できます。粒度#180/#500タイプ荒目/細目(#180/#500)砥粒A(褐色アルミナ質)適合材金属、ガラス、宝石など内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57052888#180/#500 100×25×13100×25×13
オープン
1,298
1,428(税込)
14日以内出荷
57052897#180/#500 115×38×16115×38×16
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
57052906#180/#500 150×50×25150×50×25
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
57052915#180/#500 200×50×25200×50×25
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

角砥石の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kakutoishi_howtouse/
2023-02-24

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする