曜日別特売

HIルーズフランジ10K

HIルーズフランジ10K - セキスイHIルーズフランジ10K - セキスイHIルーズフランジ10K - セキスイHIルーズフランジ10K - セキスイ

フランジ部分が回転可能なため、現場での位置合せが容易で施工時間を短縮できます。抜け止めリブが付いているので縦配管での抜け落ちを防止します。

用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなどの配管に。形状フランジ内容量1枚
全7種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57054209TLFHI1F1506280238
13,930
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57054218TLFHI1H1004210198
7,100
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
57054227TLFHI1Q1255250238
8,610
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
57054236TLFHI2H20083302312
18,730
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57054245TLFHI50502155194
3,180
3,098
3,408(税込)
当日出荷
メーカー直送
57054254TLFHI65652.5175194
4,060
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
57054263TLFHI80803185198
5,040
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする