ロータリーテーブル用治具交換システム ベースプレート

ロータリーテーブル用治具交換システム ベースプレート - ナベヤ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
質量(kg)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
適合機械メーカー
使用Q-ロックエレメント
ロータリージョイント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57063948BAKS10-5AX2015.7日研工作所QLA06G
QLA-KS10.3
510,000
469,800
516,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57063957BAKS10-TBS2507津田駒工業QLA-KS10.3
645,000
599,800
659,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57063966BAKS10-TNT170L5.6ユキワ精工QLA06G
QLA-KS10.3
510,000
469,800
516,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57063975BAKS10-RT1006.2三共製作所QLA06G
QLA-KS10.3
510,000
469,800
516,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57063984BAKS10-RKT1806.2北川鉄工所QLA06G
圧力ゲージ
QLA-KS10.3
520,000
489,800
538,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57063993BAKS10-72-35V9松浦機械製作所QLA06G
QLA-KS10.3
510,000
469,800
516,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする