ナベヤ
トグルダウンクランプ111
付属品
クランピングスクリュー
材質
111:SM490、S111:SUS304
表面処理
111:亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
25
33.5
37
39.5
58
75
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57065567
111-0
0.05
-3.5~3
16
25
11
¥2,050
¥
1,998
¥2,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57065576
111-1
0.13
-7~4.5
17.5
33.5
13.5
¥2,630
¥
2,598
¥2,858
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57065585
111-2
0.23
-1~5.5
20
37
23.5
¥2,850
¥
2,798
¥3,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57065594
111-3
0.34
-8~8.5
24
39.5
25.5
¥3,220
¥
3,198
¥3,518
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57065603
111-4
0.81
-11.5~10
36
58
41.5
¥3,910
¥
3,898
¥4,288
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57065619
111-5
1.52
-5.5~13.5
42
75
42
¥8,900
¥
8,898
¥9,788
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。