ナベヤ
トグルダウンクランプ111-L
安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。
付属品
クランピングスクリュー
材質
111-L:SM490、S111-L:SUS304
表面処理
111-L:亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57065628
111-1-L
0.13
-7~4.5
17.5
33.5
13.5
¥
3,120
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57065637
111-2-L
0.23
-1~5.5
20
37
23.5
¥
3,420
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57065646
111-3-L
0.34
-8~8.5
24
39.5
25.5
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57065655
111-4-L
0.81
-11.5~10
36
58
41.5
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57065664
111-5-L
1.52
-5.5~13.5
42
75
42
¥
9,750
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。