トグルダウンクランプ111-L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
寸法A(mm)58
内容量1個注文コード57065655品番111-4-L
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。

質量(kg)
0.81
寸法L(mm)
-11.5~10
寸法H(mm)
36
寸法A(mm)
58
寸法F(mm)
41.5
付属品
クランピングスクリュー
材質
111-L:SM490、S111-L:SUS304
寸法D(mm)
73
寸法E(mm)
10.5
表面処理
111-L:亜鉛メッキ
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
100
寸法P(mm)
83
寸法M(mm)
8.5
寸法N(mm)
9
寸法O(mm)
27
寸法I(mm)
43
寸法J(mm)
45
寸法K(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
保持力(kN)
(Q1)3.65、(Q2)2
締付力(kN)
(Q1)3.5、(Q2)1.8
全長×全高(mm)
296×82
ボルト径×ピッチ×長さ(mm)
M10×1.5×87

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする