曜日別特売

マグネットチャックセット MTBR

マグネットチャックセット MTBR - ナベヤ

メーカーでは、マグネットチャックの詳細についてのご説明・サンプルをお貸ししてのテストカットも実施しております。
具体的にマグネットチャックの導入を検討されており、詳細の説明・テストカット等のご希望が御座いましたら、
下記PDFをダウンロードしていただき、シートに必要事項をご記入の上、メーカー営業本部までFAXを送付頂きますよう
お願い申し上げます。[約1.1MB]

材質SS材磁極サイズ (Φmm)70吸着力(N)6150付属品コントローラー:NMC-100寸法C(mm)51寸法D(Φmm)Φ70RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁極数
吸着力(kN)
定格電流(A)
質量(kg)
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57065899MTBR500HD70S116988.471Φ500480
1,070,000
989,800
1,088,780(税込)
81日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57065908MTBR630HD70S13219616.4114Φ630620
1,545,000
1,398,000
1,537,800(税込)
81日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする