ナベヤ
垂直ベース510
トグルサイドクランプ512の取付用ベースです。
材質
510:SM490、S510:SUS304
表面処理
510:亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57066443
510-1-02
512-1
40
45
3
46
12.5
22.5
32.5
8.5
35
5.5
¥810
¥
769
¥846
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57066459
510-2-02
512-2
60
53
4
57
16.5
30
40
9
42.5
6
¥1,040
¥
979
¥1,077
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57066468
510-3-02
512-3
120
60
5
69
20.5
33.5
42.5
12.5
52
6.5
¥1,160
¥
1,098
¥1,208
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57066477
S510-1-02
S512-1
40
45
3
46
12.5
22.5
32.5
8.5
35
5.5
¥1,740
¥
1,698
¥1,868
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57066486
S510-2-02
S512-2
60
53
4
57
16.5
30
40
9
42.5
6
¥2,550
¥
2,498
¥2,748
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57066495
S510-3-02
S512-3
120
60
5
69
20.5
33.5
42.5
12.5
52
6.5
¥2,530
¥
2,498
¥2,748
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。