付属品フックキャッチ材質361:SM490、S361:SUS304質量(kg)0.1寸法L(mm)6寸法H(mm)5寸法A(mm)45寸法F(mm)17.5寸法D(mm)26~60寸法E(mm)13.75表面処理361:亜鉛メッキ寸法B(mm)26寸法C(mm)21寸法M(mm)1.5寸法N(mm)1.73寸法I(mm)28.5寸法J(mm)M6×1.0寸法G(mm)17寸法K(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)1.73締付力(kN)1.5全長×全高(mm)145×19.5内容量1個