付属品フックキャッチ材質362:SM490、S362:SUS304質量(kg)0.14寸法L(mm)6寸法H(mm)17寸法A(mm)40寸法F(mm)28寸法D(mm)47~62寸法E(mm)6表面処理362:亜鉛メッキ寸法B(mm)29.5寸法C(mm)24寸法M(mm)1.4寸法N(mm)1.65寸法I(mm)10.6寸法J(mm)M6×1.0寸法G(mm)14寸法K(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)1.65締付力(kN)1.4全長×全高(mm)101×30内容量1個