Q-ロックエレメント ピン(空圧式単動)

Q-ロックエレメント ピン(空圧式単動) - ナベヤ

エアーブロー・着座確認・アンクランプ確認付。
立型MC、軽切削向き。
クランプ部はバネ、アンクランプ時のみエアーを使用するため、加工中は配管の切り離しが可能です。
工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。
[動画はこちらから]
繰返し位置決め精度
空圧式単動_センサー仕様

材質本体:SUS440C熱処理本体:焼入HRC55寸法E(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
外径(mm)
ピン径
総高さ(mm)
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C h5(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法O
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57067755QLA19SRP1ロケートピン7219440.55721951501810(±0.005)44624.557.5M4×0.7(並目)S4830°
102,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57067764QLA26SRP1ロケートピン7926530.71792656552012(±0.005)53675.56.19.5M4×0.7(並目)S5330°
110,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57067773QLA32SRP1ロケートピン9232591.07923266652014(±0.005)59787711M6×1.0(並目)S6345°
146,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57067789QLA19SDP1ダイヤピン7219440.55721951501810(±0.005)44624.557.5M4×0.7(並目)S4830°
102,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57067798QLA26SDP1ダイヤピン7926530.71792656552012(±0.005)53675.56.19.5M4×0.7(並目)S5330°
111,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57067807QLA32SDP1ダイヤピン9232591.07923266652014(±0.005)59787711M6×1.0(並目)S6345°
147,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57067816QLA19SCP1クランプピン7217.8440.557217.851501810(±0.005)44624.557.5M4×0.7(並目)S4830°
101,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57067825QLA26SCP1クランプピン7924530.71792456552012(±0.005)53675.56.19.5M4×0.7(並目)S5330°
109,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57067834QLA32SCP1クランプピン9230591.07923066652014(±0.005)59787711M6×1.0(並目)S6345°
145,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする