モールドバイス口金

モールドバイス口金 - ナベヤ

金型プレートの加工に最適です。
口開きが大きく、早送り機構となっております。
従来の油圧バイスに比べ、口開きが30%大きく、全長が30%コンパクトです(メーカー比)。
本体・可動体は、破損しないダクタイル鋳鉄製です。
摺動面は火災焼入れにより耐磨耗性が抜群です。
同サイズのバイスに比べ、圧倒的なコストパフォーマンスを実現。
※締付けトルクは80N・m以内でご使用下さい。
※並列仕様品は、1台目と同時にご注文下さい。並列精度は0.02以内です。
追加並列品はお受けできませんのでご了承下さい。

付属品標準取付ボルトセット(2組1セット)適合T溝巾18mm・・・MBV150:2セット、MBV200:3セット、標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm・・・1組、ハンドル・・・1本寸法B(mm)67RoHS指令(10物質対応)対応内容量1組(2枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
ねじ径
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57068385MBV150-JAMBV150M10154149035111810.5
31,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57068394MBV200-JAMBV200M142062412131152314.5
45,100
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする