ナベヤ
片持ちゆりかごセット オフセットタイプ Qロック空圧式単動仕様
省スペースでの運用ができるため、他のジグも搭載できます。
受注生産。
材質
ブラケット:S50C、プレート:S50C
質量(kg)
16.6
全幅(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロータリーテーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57075997
YKO200-200KQAS
MR200 or GT200
¥
530,000
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57076006
YSO200-200KQAS
RCD200
¥
530,000
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57076015
YTO200-200KQAS
RWE(A)-200
¥
530,000
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57076024
YDO200-200KQAS
DDRT200X
¥
530,000
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57076033
YNO200-200KQAS
CNC180 or CNC202
¥
530,000
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57076049
YYO200-200KQAS
JNC200
¥
530,000
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63546745
YFO200-200KQAS
DDR
¥
530,000
¥
489,800
¥
538,780
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63546754
YBO200-200KQAS
T-200A
¥
530,000
¥
489,800
¥
538,780
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません