曜日別特売

ブレーキシュー Vブレーキ用/耐摩耗

ブレーキシュー Vブレーキ用/耐摩耗 - CAPTAIN STAG

自転車専用のVブレーキ用のブレーキシューです

材質ブロック:合成ゴム、金属部:鉄(亜鉛めっき)、ネジ・ワッシャー:鉄(亜鉛めっき)、Rワッシャー:アルミ合金質量(g)70ブレーキ種類Vブレーキ寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)60×12×35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57055225Y-2425
1,800
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする