ブレーキシューDX キャリパブレーキ用/フィン・角度調整機能付

ブレーキシューDX キャリパブレーキ用/フィン・角度調整機能付 - CAPTAIN STAG
(2件のレビュー)

キャリパブレーキ用ブレーキシュー。タイヤ装着時に役立つフィン付。

材質合成ゴム、鉄(亜鉛めっき)質量(g)55ブレーキ種類キャリパブレーキ寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)54×19×25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57055347Y-2440
1,600
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57055347
2021-02-25
用途: 自転車のメンテナンス時

私の自転車のリヤブレーキキャリパーは、どうも歪んで取り付けられているようで、通常のシューだと1つだけ偏摩耗してしまう。
このシューには角度調整機能が有るので、偏摩耗を防いでシューの交換頻度を少なくすることが出来た。

1が参考にしています
対象商品 : 57055347
2021-05-07
用途: シマノのキャリパー

ちょっと古いロードのメンテナンスで使用、やや柔らかめの印象ですが問題ありません
助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする