曜日別特売

インナーワイヤー/ブレーキ用 前後兼用/2.1m/両打ち

インナーワイヤー/ブレーキ用 前後兼用/2.1m/両打ち - CAPTAIN STAGインナーワイヤー/ブレーキ用 前後兼用/2.1m/両打ち - CAPTAIN STAG
長さ(mm)2100質量(g)28幅W×全長(mm)Φ1.6×2100ケーブル種類インナーケーブル内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57055365Y-2505ステンレス鋼
910
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
57055374Y-2506
730
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする