CAPTAIN STAG
Vブレーキパーツ インナリードユニット&ブーツ
Vブレーキのメンテナンスパーツです。
材質
インナーリードユニット:ステンレス、ブーツ:合成ゴム
サイズ
インナーユニット:90°・130°、ブーツ:45mm
質量(g)
15
ブレーキ種類
Vブレーキ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57055408
Y-2510
¥
890
¥
669
¥
736
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください