CAPTAIN STAG
タイヤチューブ・英式バルブ W/O 20×1 3/8
バルブ長さ:35mm。英式バルブチューブです。
材質
合成ゴム、真鍮
質量(g)
134
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
タイプ
バルブ形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57055417
Y-2580
20×1 3/8
W/O
英式
¥
1,700
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください