タイヤチューブ・英式バルブ H/E 26×1.50-2.125

タイヤチューブ・英式バルブ H/E 26×1.50-2.125 - CAPTAIN STAG

バルブ長さ:35mm。英式バルブチューブです。

材質合成ゴム、真鍮質量(g)212内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ETRTO規格
タイプ
バルブ形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57055426Y-259526×1.50~2.125チューブにETRTO規格なしH/E英式
1,700
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする