CAPTAIN STAG
アルミペダル MTB用
MTB用ペダルブラックです。
材質
本体:アルミニウム合金、シャフト:鉄
色
ブラック
質量(g)
400
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
96×68×28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57055453
Y-2649
¥
2,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください