ハブエンドキャップ大、小キャップのセットです。取付可能サイズ/大:ハブナット二面幅15mm、小:ハブナット二面幅14mm



自転車のハブキャップが取れてなくなってしまったので、注文して取り付けました。
15mm用が4つ、14mmが2つでしたが、
今乗っている自転車には、15mm4つで済みました。
多少固かったので、ゴムハンマーで叩いてぴったりでした。
余ったのは他の自転車に使おうと思います。
対辺14mmと15mmがセットで入っています。
初回挿入はプラハンで叩いて入れましょう。
円錐形状であるためコの字型メンテスタンドのブラケットのおさまりが良くなりました。
子供用の古い自転車を磨く時に使いました。
サビボルトにはめて、自転車見た目にシマリがでました。
なんだかんだ言って、3台に使いきりました。
ジュニア車のメンテナンスで使わせていただきました。完全な消耗品で、基本あってもなくても良いものですが、見た目は変わります。
15ミリ4個と 14ミリ2個で 合計6個 なぜに6個なのか でも得した気分で満足です
良く乗る自転車はつい、キャップが外れて藻屑かないものです。後輪の片方だけありましたので、他の買い物のついでに買いました。全部ついているのは気持ちがいいっです。
満足しています。