自転車部品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 57055618
2026-05-17
用途: 自転車車輪取り付けボルト
太田商店 様(自動車・二輪車・自転車関連業)
手による取り付けで密着まで隙間が出ます。ゴムハンマー等で軽く叩きピッタリハマります。
対象商品 : 57055609
2024-10-11
用途: 自転車
その他業種
自転車のハブキャップが取れてなくなってしまったので、注文して取り付けました。
15mm用が4つ、14mmが2つでしたが、
今乗っている自転車には、15mm4つで済みました。
多少固かったので、ゴムハンマーで叩いてぴったりでした。
余ったのは他の自転車に使おうと思います。
対象商品 : 57055609
2024-07-09
用途: 一般車の安全対策として使用
対辺14mmと15mmがセットで入っています。
初回挿入はプラハンで叩いて入れましょう。
円錐形状であるためコの字型メンテスタンドのブラケットのおさまりが良くなりました。
対象商品 : 57055609
2024-07-07
用途: 自転車リフォーム
北国ホーム株 様
子供用の古い自転車を磨く時に使いました。
サビボルトにはめて、自転車見た目にシマリがでました。
なんだかんだ言って、3台に使いきりました。
対象商品 : 57055618
2024-05-13
用途: 自転車のハブキャップとして
自動車・二輪車・自転車関連業
ジュニア車のメンテナンスで使わせていただきました。完全な消耗品で、基本あってもなくても良いものですが、見た目は変わります。
対象商品 : 57055609
2023-05-25
用途: 自転車に取り付け
合同会社キタヒロサービス 様(サービス業)
15ミリ4個と 14ミリ2個で 合計6個 なぜに6個なのか でも得した気分で満足です
よくあるご質問(FAQ)
「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります
関連キーワード