曜日別特売

コンパクトツールかかしくん1号

コンパクトツールかかしくん1号 - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)

必要性の高い4・5・6mmヘキサレンチ、プラスドライバー、8・9・10mmボックスレンチ、タイヤレバー、14・15スポークレンチの10種類が集約されています。携帯に便利なキーリング付

材質本体:アルミニウム合金(表面:アルマイト加工)、ヘキサレンチ・+ドライバー:クロムモリブデン鋼、キーリング:ステンレス鋼質量(g)30寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)44×24×89内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57055636Y-3010アルマイトスカイブルー
1,500
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
57055645Y-3011アルマイトレッド
1,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57055636
2020-12-04
用途: 自転車 緊急用
その他業種

軽い、コンパクト、色付きで路上に忘れにくい
横に2.7mmまでのメモリ付き

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ修理関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする