CAPTAIN STAG
多目的アダプターセット 米式口金用/ボール&浮き輪
ボール用アダプター、レジャー用アダプター(ボート・浮き輪等)の空気入れに使用できます。
セット内容
ボール用アダプター、ボート用アダプター、浮き輪用アダプター
全長(mm)
アダプター:38mm、30mm、ボール用アダプター:40mm
適合タイヤバルブ
米式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57055715
Y-3286
¥
500
¥
499
¥
399
アウトレット
¥
439
(税込)
当日出荷
残り6点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください