CAPTAIN STAG
ワイヤー錠カギタイプ DK-4012/Φ12mm
LEDライトが鍵穴を照らします。ピッキング・盗難防止対応用のディンプルキーを採用。
材質
本体:アルミニウム合金、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)
質量(g)
310
ワイヤー長(mm)
700
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
キー方式
太さ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57056029
Y-8767
ブラック
ディンプルキー
12
700
¥
1,400
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください