曜日別特売

万能レンチ バスケット金具・ペダルなど

万能レンチ バスケット金具・ペダルなど - CAPTAIN STAG万能レンチ バスケット金具・ペダルなど - CAPTAIN STAG万能レンチ バスケット金具・ペダルなど - CAPTAIN STAG万能レンチ バスケット金具・ペダルなど - CAPTAIN STAG万能レンチ バスケット金具・ペダルなど - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)

レンチ:8mm、12mm、14mm、15mm、ペダル用:15mm、ヘッドパーツ用:32mm、ヘッドパーツ・BB用等に使える万能レンチです。

材質鉄(電着塗装)質量(g)105幅W×厚さ×高さH(mm)52×4×146内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57055663Y-3120
1,000
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57055663
2021-12-06
用途: ペダル交換
運輸・通信業

想像していたサイズより小さく、結局、錆び付いていたペダルは脱れなく自転車屋さんへお金を払うことになったが、装着する際には十分に使えた。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする