信和自動車工業
竹リン木
一般的に使用されているアピトン材に比べ強度も強く軽量(アピトン材の約1割軽い)
用途
フォークリフト等による荷物の積み下ろしの台木として使用
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
質量(kg)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57078763
7KHR9090-2390
90
2390
90
竹:13.2、(参考:アピトン:14.8)
竹
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57078779
7KHR1010-2390
100
2390
100
竹:16.3、(参考:アピトン:18.2)
竹
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください