曜日別特売

【数量限定売切り商品】女性用エプロン

【数量限定売切り商品】女性用エプロン - サーヴォ(サンペックスイスト)
(2件のレビュー)
混率(%)ポリエステル100機能制菌、制電、吸汗速乾、涼感、防透、工業洗濯生地ポプリン/クールフリーデプリント内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身幅(cm)
前中心丈(cm)
腰紐長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
57079585CDP901-PKピンクM768058
3,900
取扱い終了
返品不可
¥3,900
57079594CDP901-PKピンクL798563
3,900
取扱い終了
返品不可
¥3,900
57079603CDP901-SXサックスM768058
3,900
取扱い終了
返品不可
¥3,900
57079619CDP901-SXサックスL798563
3,900
取扱い終了
返品不可
¥3,900
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57079594
2022-01-22
用途: 作物の出荷作業
農・林・水産業

パステルカラーで寒い日々ですが気分が明るくなります。前幅及び丈もあるので作業に便利です。作業用でどうしても汚れやすいので安価なのも助かります。

対象商品 : 57079594
2022-01-04
用途: 高齢者の炊事用
その他業種

このクオリティーでお買い得価格◎
多少の水・汚れもすぐ拭けば大丈夫。サイズ感・色も誰でも合うもので洗濯もできる。
買ってよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする