曜日別特売

防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTBU ブッシング

防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTBU ブッシング - フジトク
材質炭素鋼形状ブッシング内容量1個
全13種類を絞り込む
呼び径(B)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57416845PTBUR3/8×Rc1/43/8×1/410A×8A
493
449
494(税込)
5日以内出荷
返品不可
57416854PTBUR1/2×Rc1/41/2×1/415A×8A
626
539
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
57416863PTBUR1/2×Rc3/81/2×3/815A×10A
626
539
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
57416879PTBUR3/4×Rc1/23/4×1/220A×15A
1,003
858
944(税込)
5日以内出荷
返品不可
57416888PTBUR3/4×Rc3/83/4×3/820A×10A
1,003
858
944(税込)
5日以内出荷
返品不可
57416897PTBUR1×Rc3/41×3/425A×20A
1,338
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
57416906PTBUR1×Rc1/21×1/225A×15A
1,338
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
57416915PTBUR1.1/4×Rc11-1/4×132A×25A
1,763
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57416924PTBUR1.1/4×Rc3/41-1/4×3/432A×20A
1,763
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57416933PTBUR1.1/2×Rc1.1/41-1/2×1-1/440A×32A
2,586
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
57416949PTBUR1.1/2×Rc11-1/2×140A×25A
2,586
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
57416958PTBUR2×Rc1.1/22×1-1/250A×40A
4,133
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
57416967PTBUR2×Rc1.1/42×1-1/450A×32A
4,133
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする