Wフェルールフィッティング O.D MWC ハーフユニオン

Wフェルールフィッティング O.D MWC ハーフユニオン - フジトクWフェルールフィッティング O.D MWC ハーフユニオン - フジトク
内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管外径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57086068MWC-3-1333261215
4,460
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
57086077MWC-4-1436.3291415.3
3,720
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
57086086MWC-6-1636.4291415.4
3,220
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
57086095MWC-6-2639.4321715.4
4,280
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
57086104MWC-8-1836.8291416.8
3,780
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
57086113MWC-8-2839.8321716.8
4,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
57086129MWC-10-21041.7331718.7
4,740
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
57086138MWC-10-31047.238.52218.7
6,300
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
57086147MWC-12-31249.338.52222.8
6,760
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
57086156MWC-12-41249.338.52322.8
7,660
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
57086165MWC-01-11/8 :3.18 ・ 1/8B:10.533261215
4,460
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
57086174MWC-02-11/4 :6.35 ・ 1/8B:10.536.4291415.4
3,220
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
57086183MWC-02-21/4 :6.35 ・ 1/4B:13.839.4321715.4
4,280
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
57086217MWC-03-23/8 :9.53 ・ 1/4B:13.841.3331717.8
4,740
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
57086226MWC-03-33/8 :9.53 ・ 3/8B:17.346.838.52217.8
6,300
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
57086235MWC-04-31/2 :12.7 ・ 3/8B:17.349.338.52222.8
6,760
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
57086244MWC-04-41/2 :12.7 ・ 1/2B:21.749.338.52322.8
7,660
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
57086199MWC-025-15/16 :7.94 ・ 1/8B:10.536.8291416.8
1,890
取扱い終了
返品不可
57086208MWC-025-25/16 :7.94 ・ 1/4B:13.840.8331716.8
2,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする