曜日別特売

Wフェルールフィッティング CAP キャップ

Wフェルールフィッティング CAP キャップ - フジトクWフェルールフィッティング CAP キャップ - フジトク
内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管外径(Φmm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57086786CAP-3315221215
3,160
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
57086795CAP-441825.31415.3
2,760
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
57086804CAP-661825.41415.4
2,480
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
57086813CAP-881825.81416.8
2,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
57086829CAP-10101927.71718.7
3,380
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
57086838CAP-12121929.82222.8
4,960
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
57086847CAP-14142030.52324.5
7,000
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
57086856CAP-151520302324
7,200
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
57086865CAP-16162030.52324.5
7,200
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
57086874CAP-181823342725
9,900
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
57086883CAP-202023343025
12,400
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
57086899CAP-22222435.23025.2
13,500
9,098
10,008(税込)
5日以内出荷
返品不可
57086908CAP-25252640.53533.5
19,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57086917CAP-011/8":3.1815151215
3,160
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
57086926CAP-021/4":6.351825.41415.4
2,480
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57086944CAP-033/8":9.531927.31717.8
3,380
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
57086953CAP-041/2":12.71929.82222.8
4,960
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
57086969CAP-055/8":15.8720302324
7,200
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
57086978CAP-063/4":19.0523342725
9,900
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
57086987CAP-077/8":22.232435.23025.2
13,500
9,098
10,008(税込)
5日以内出荷
返品不可
57086996CAP-081":25.426403533
19,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57087005CAP-10.51/8B:10.51928.21719.2
3,600
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
57087014CAP-13.81/4B:13.820302324
7,000
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
57087023CAP-17.33/8B:17.323342725
9,900
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
57087039CAP-21.71/2B:21.72435.23025.2
13,500
9,098
10,008(税込)
5日以内出荷
返品不可
57086935CAP-0251/4":6.351825.81416.8
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする