フジトク
計装・装置用 ねじ込み継手 BTT ブランチチーズ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57088886
BTT-1(1/8)
22
22
14
8.5
5
11
¥4,200
¥
2,998
¥3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57088895
BTT-2(1/4)
23.5
25
17
11.5
6
13.5
¥4,960
¥
3,598
¥3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57088904
BTT-3(3/8)
27
30
20
15
8
17
¥8,920
¥
6,198
¥6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57088913
BTT-4(1/2)
31
37
28
18.5
11
19
¥10,900
¥
7,198
¥7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57088929
BTT-6(3/4)
40
45
38
23
16
21
¥18,800
¥
11,980
¥13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57088938
BTT-8(1)
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材