フジトク
Wフェルール ベントチーズ・ベントプラグ VP-R ベントプラグ
材質
SUS316
形状
ハーフユニオン
使用流体
ガス・蒸気・油・水等
寸法B2(mm)
19
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ
適合管外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57090435
VPR-2(1/4)
1/4
1/4
21
¥
6,800
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
当日出荷
57090444
VPR-3(3/8)
3/8
3/8
21
¥
7,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57090453
VPR-4(1/2)
1/2
1/2
21
¥
7,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
57090469
VPR-6(3/4)
3/4
3/4
21
¥
8,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材