フジトク
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GS1 圧力計ユニオン
(1件のレビュー)
材質
本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状
圧力計ユニオン(PT)
最高使用圧力(MPa)
15
内容量
1個
全24種類を絞り込む
適合管外径(Φmm)
選択してください
4
6
8
10
12
14
15
16
20
22
25
30
P:10
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの種類
ねじ寸法T(mm)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57104313
GS1-4X1/4-B
PT
PT1/4
4
¥
1,474
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57104329
GS1-6X1/8-B
PT
PT1/8
6
¥
1,273
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
57104338
GS1-6X1/4-B
PT
PT1/4
6
¥
1,374
¥
949
¥
1,044
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57104347
GS1-6X3/8-B
PT
PT3/8
6
¥
1,709
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57104356
GS1-8X1/8-B
PT
PT1/8
8
¥
1,340
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57104365
GS1-8X1/4-B
PT
PT1/4
8
¥
1,474
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57104374
GS1-8X3/8-B
PT
PT3/8
8
¥
1,809
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57104383
GS1-10X1/4-B
PT
PT1/4
10
¥
1,608
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57104399
GS1-10X3/8-B
PT
PT3/8
10
¥
1,876
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57104408
GS1-10X1/2-B
PT
PT1/2
P:10
¥
2,747
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57104417
GS1-12X3/8-B
PT
PT3/8
12
¥
2,010
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57104426
GS1-12X1/2-B
PT
PT1/2
12
¥
2,781
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57104435
GS1-14X3/8-B
PT
PT3/8
14
¥
3,015
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57104444
GS1-14X1/2-B
PT
PT1/2
14
¥
3,015
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57104453
GS1-15X3/8-B
PT
PT3/8
15
¥
2,345
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57104469
GS1-15X1/2-B
PT
PT1/2
15
¥
2,881
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57104478
GS1-16X1/2-B
PT
PT1/2
16
¥
3,551
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57104487
GS1-20X1/2-B
PT
PT1/2
20
¥
4,188
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57104496
GS1-20X3/4-B
PT
PT3/4
20
¥
4,422
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57104505
GS1-22X1/2-B
PT
PT1/2
22
¥
5,043
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57104514
GS1-22X3/4-B
PT
PT3/4
22
¥
5,186
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57104523
GS1-25X3/4-B
PT
PT3/4
25
¥
7,276
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57104539
GS1-25X1-B
PT
PT1
25
¥
7,636
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57104548
GS1-30X1-B
PT
PT1
30
¥
11,122
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材