フジトク
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT2 両口チーズ(オス)
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57104557
GT2-4X1/8-B
2.5
3.97
12
23
13
4
12
15
¥
1,541
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57104566
GT2-6X1/8-B
4
3.97
14
29.5
14
4
14
20
¥
2,077
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57104575
GT2-6X1/4-B
4
6.01
14
29.5
16
6
14
20
¥
2,077
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57104584
GT2-8X1/8-B
6
3.97
17
33
14
4
17
22
¥
2,546
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57104593
GT2-8X1/4-B
6
6.01
17
33
18
6
17
22
¥
2,546
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57104609
GT2-8X3/8-B
6
6.35
17
35
20
8.5
19
23
¥
3,752
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57104618
GT2-10X1/4-B
8
6.01
19
35.5
19
6
17
23
¥
2,881
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57104627
GT2-10X3/8-B
8
6.35
19
35.5
20
8.5
19
23
¥
3,752
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
57104636
GT2-12X3/8-B
10
6.35
21
36.5
20
6
19
24
¥
3,886
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57104645
GT2-12X1/2-B
10
8.16
21
36.5
21
8.5
19
24
¥
5,963
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57104654
GT2-15X3/8-B
12
6.35
26
41.5
24
8.5
23
29
¥
5,963
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57104663
GT2-15X1/2-B
12
8.16
26
41.5
26
12
23
29
¥
5,963
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57104679
GT2-16X1/2-B
13
8.16
29
41.5
26
12
23
29
¥
7,102
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57104688
GT2-18X1/2-B
15
8.16
32
45.5
27.8
12
29
33
¥
9,380
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57104697
GT2-20X3/4-B
17
9.53
35
45.5
30.5
17
29
33
¥
10,805
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
57104706
GT2-22X3/4-B
18
9.53
36
47
31.5
17
29
34
¥
13,690
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57104715
GT2-25X1-B
20
10.39
41
49.5
35.6
20
35
36
¥
15,857
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材