曜日別特売

銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT3 サービスチーズ

銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT3 サービスチーズ - フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT3 サービスチーズ - フジトク
内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57104724GT3-4X1/8-B2.5約23約13415
1,541
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
57104733GT3-6X1/8-B4約29.5約14420
2,077
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
57104749GT3-6X1/4-B4約29.5約16620
2,077
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
57104758GT3-8X1/8-B6約31.5約14422
2,546
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57104767GT3-8X1/4-B6約31.5約18622
2,546
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57104776GT3-8X3/8-B-----
3,752
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
57104785GT3-10X1/4-B8約35.5約19623
2,881
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
57104794GT3-10X3/8-B8約35.5約208.523
3,752
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
57104803GT3-12X3/8-B11約36.5約218.524
3,886
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
57104819GT3-12X1/2-B11約36.5(ナットを締付け前の概略寸法)21(約)8.524
5,963
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
57104828GT3-15X3/8-B12約41.5約248.529
5,963
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
57104837GT3-15X1/2-B12約41.5約261229
5,963
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
57104846GT3-16X1/2-B13約41.5約261229
7,102
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
57104855GT3-18X1/2-B15約45.5約29.51233
9,380
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
57104864GT3-20X3/4-B17約45.5約30.51733
10,805
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
57104873GT3-22X3/4-B18約47約31.51734
13,690
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
57104889GT3-25X1-B20約49.5約35.62036
15,857
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする