フジトク
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU2 隔壁フレヤードユニオン
材質
本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状
隔壁フレヤードユニオン
最高使用圧力(MPa)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57104898
GU2-4-B
4
¥
1,072
¥
759
¥
835
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57104907
GU2-6-B
6
¥
1,608
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57104916
GU2-8-B
8
¥
2,010
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57104925
GU2-10-B
10
¥
2,479
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57104934
GU2-12-B
12
¥
2,948
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57104943
GU2-14-B
14
¥
4,221
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57104959
GU2-15-B
15
¥
4,288
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57104968
GU2-16-B
16
¥
5,762
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57104977
GU2-18-B
18
¥
6,901
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57104986
GU2-20-B
20
¥
7,370
¥
5,188
¥
5,707
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57104995
GU2-22-B
22
¥
10,084
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57105004
GU2-25-B
25
¥
11,524
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57105013
GU2-28-B
28
¥
19,879
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57105029
GU2-30-B
30
¥
23,193
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57105038
GU2-6.35-B
6.35
¥
2,075
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57105047
GU2-9.53-B
9.53
¥
3,198
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57105056
GU2-12.7-B
12.7
¥
3,803
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57105065
GU2-15.88-B
15.88
¥
7,433
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57105074
GU2-19.05-B
19.05
¥
9,507
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57105083
GU2-22.23-B
22.23
¥
12,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材