曜日別特売

銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GSP 圧力計ユニオン(PF)

銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GSP 圧力計ユニオン(PF) - フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GSP 圧力計ユニオン(PF) - フジトク
(1件のレビュー)
材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状圧力計ユニオン(PF)最高使用圧力(MPa)15内容量1個
全15種類を絞り込む
ねじ
適合管外径(Φmm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57105503GSP-1/4X4-B1/44
1,179
819
901(税込)
7日以内出荷
返品不可
57105519GSP-1/4X6-B1/46
1,246
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
57105528GSP-1/4X8-B1/48
1,327
919
1,011(税込)
4日以内出荷
返品不可
57105537GSP-1/4X10-B1/410
1,380
949
1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
57105546GSP-1/4X12-B1/412
1,608
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
57105555GSP-3/8X4-B3/84
1,441
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
57105564GSP-3/8X6-B3/86
1,541
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
57105573GSP-3/8X8-B3/88
1,662
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
57105589GSP-3/8X10-B3/810
1,782
1,198
1,318(税込)
当日出荷
57105598GSP-3/8X12-B3/812
1,943
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
57105607GSP-1/2X6-B1/26
2,211
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
57105616GSP-1/2X8-B1/28
2,345
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57105625GSP-1/2X10-B1/210
2,479
1,798
1,978(税込)
当日出荷
57105634GSP-1/2X12-B1/212
2,613
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
57105643GSP-1/2X15-B1/215
3,136
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57105519
2024-01-11
用途: 冷暖房機の修繕
建設業・工事業

圧力計用のパッキンを付属してほしい。
必要なパッキンサイズを記載してほしい。

MonotaROからの回答

流体によってパッキン材質の選定が変わる為、メーカーでは付属させておりません。
一般的な圧力計用パッキン1/4B用をご使用ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする